Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,4mm

Artikelnummer: 113020 5,4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,54 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 19,9 mm
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 5,4 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113020 5,4
EAN/GTIN 4045197002310
Nummer fabrikant 113020 5,4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Groeven blank, fasen genitreerd.
Met aanslijping vorm C tot 3,9 mm, vorm S (speciaal) vanaf 4 mm.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,4mm

Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,4mm

op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,54
vanaf 10  Stuks
€ 5,45
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,73
vanaf 10  Stuks
€ 3,94
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,46
vanaf 10  Stuks
€ 17,05
Aantal snijkanten Z 2 2 2
Coating ongecoat ongecoat TiAlN
Totale lengte L 66 mm 93 mm 93 mm
Nominale ⌀ DC 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS Co 8
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8
Spaangroeflengte Lc 28 mm 57 mm 57 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen