{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 51 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 13 | |
EAN/GTIN | 4045197002945 | |
Nummer fabrikant | 113020 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 43,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 30,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 71,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 60,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | blauw | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |