{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002648 | |
Nummer fabrikant | 113020 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 8,5mm
op aanvraag
Op voorraad
536 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.973 stuks direct leverbaar
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
896 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 31,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,3 mm | 62,3 mm | 24,3 mm | 62,3 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |