Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 20mm

Artikelnummer: 113020 20
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 20 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 36 mm
Spaangroeflengte Lc 66 mm
Totale lengte L 131 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113020 20
EAN/GTIN 4045197003157
Nummer fabrikant 113020 20

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Groeven blank, fasen genitreerd.
Met aanslijping vorm C tot 3,9 mm, vorm S (speciaal) vanaf 4 mm.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 20mm

Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 20mm

op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 112,50
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 116,50
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 117,50
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 137,00
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 11,40
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 79,00
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2 2
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee
Nominale ⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 Fabrieksnorm DIN 338 DIN 1897 DIN 1897
Tophoek 135 graden 130 graden 130 graden 130 graden 130 graden 130 graden 118 graden
Type FS N N H N N N
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen