{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002709 | |
Nummer fabrikant | 113020 9,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 9,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 39,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spaangroeflengte Lc | 40 | 81 | 81 |
Schacht-⌀ Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |