{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 11 | |
EAN/GTIN | 4045197002860 | |
Nummer fabrikant | 113020 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
638 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 37,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 46,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 84,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 7,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |