{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 11 | |
EAN/GTIN | 4045197006080 | |
Nummer fabrikant | 113230 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 36,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 30,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.467 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Totale lengte L | 95 | 142 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 11 | 11 |