{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197005427 | |
Nummer fabrikant | 113230 4,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 4,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.203 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Totale lengte L | 55 | 75 |
Nominale ⌀ DC | 4,1 | 4,1 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 22 | 43 |