{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 2 | |
EAN/GTIN | 4045197005212 | |
Nummer fabrikant | 113230 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
792 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13.546 stuks direct leverbaar
€ 1,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 2 | 2 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |