{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 35,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 62 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 17,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006240 | |
Nummer fabrikant | 113230 17,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 17,5mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 87,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 67,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 87,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 175 mm | 123 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden |
Type | N | FS | N | H | N |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |