{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 6 | |
EAN/GTIN | 4045197005632 | |
Nummer fabrikant | 113230 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
681 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14.735 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 28 | 57 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19 | 48 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |