{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 14 mm | |
Totale lengte L | 43 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197005267 | |
Nummer fabrikant | 113230 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
415 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17.376 stuks direct leverbaar
€ 1,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Tophoek | 130 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 14 | 30 |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 | 2,5 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,3 | 26,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |