{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197005793 | |
Nummer fabrikant | 113230 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 7,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.881 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Totale lengte L | 74 | 109 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,5 | 7,5 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 | 118 |