{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 4,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 6 mm | |
Totale lengte L | 26 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 1 | |
EAN/GTIN | 4045197005113 | |
Nummer fabrikant | 113230 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Korte boor HSS-E N 1 mm
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.811 stuks direct leverbaar
€ 1,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Totale lengte L | 26 | 34 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |