{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 10 | |
EAN/GTIN | 4045197006059 | |
Nummer fabrikant | 113230 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 23,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.199 stuks direct leverbaar
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | TiN | TiN |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 10 | 10 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Tophoek | 130 | 118 |