{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 54 mm | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 14 | |
EAN/GTIN | 4045197006165 | |
Nummer fabrikant | 113230 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 51,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 43,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
842 stuks direct leverbaar
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | TiN | TiN |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 107 | 160 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Type | N | N |