{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,3 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,3 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197005762 | |
Nummer fabrikant | 113230 7,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 7,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.764 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 74 | 109 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 34 | 69 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |