Korte boor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 5,5mm

Artikelnummer: 113230 5,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
316 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,5 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 19,8 mm
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 5,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113230 5,5
EAN/GTIN 4045197005571
Nummer fabrikant 113230 5,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.