{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113001 11 | |
EAN/GTIN | 4045197749857 | |
Nummer fabrikant | 113001 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|||||||||
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | no | no | no | no | no | no | no | no |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank |
Tophoek | 130 graden | 135 degrees | 130 degrees | 130 degrees | 130 degrees | 130 degrees | 130 degrees | 118 degrees | 118 degrees |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm |