Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 7mm

Artikelnummer: 113001 7
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,75 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,63 / Stuk
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 7 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 23,5 mm
Spaangroeflengte Lc 34 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 113001 7
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197749765
Kopiëren
Nummer fabrikant 113001 7
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
70
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
45
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
40
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
40
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
25
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
10
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
8
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
12
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
8
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
25
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
80
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele en robuuste korte boor met versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Schacht met 3 extra spanvlakken voor de toepassing in 3-bekken opname.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen