{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002228 | |
Nummer fabrikant | 113020 4,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,6mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 24,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
732 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |