{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 8 | |
EAN/GTIN | 4045197002594 | |
Nummer fabrikant | 113020 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
562 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 30,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 79 | 117 | 117 | 117 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25 | 63 | 25 | 63 |