{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002624 | |
Nummer fabrikant | 113020 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 8,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 28,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,6 | 62,6 | 62,6 |