{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 10 | |
EAN/GTIN | 4045197002808 | |
Nummer fabrikant | 113020 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
872 stuks direct leverbaar
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 41,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 34,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 48,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 89 | 133 | 133 | 133 | 168 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |