{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 19 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113520 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197008435 | |
Nummer fabrikant | 113520 1-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set korte boren HSS-E nr. 113020, type FS met cassette, ongecoat, Type: 1-10
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 145,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 319,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |