{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 19 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115375 1-10 | |
EAN/GTIN | 4062406089917 | |
Nummer fabrikant | 115375 1-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalborenset HSS-Co8 nr. 114550 als aanvulset 1-10
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 319,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 145,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | cilinderschacht | cilinderschacht | cilinderschacht | cilinderschacht | cilinderschacht |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |