{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002280 | |
Nummer fabrikant | 113020 5,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 5,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
973 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
811 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
632 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 62 | 86 | 86 | 62 |
Nominale ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 26 | 52 | 52 | 17 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |