Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 18mm

Artikelnummer: 113020 18
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 18 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 35 mm
Spaangroeflengte Lc 62 mm
Totale lengte L 123 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113020 18
EAN/GTIN 4045197003102
Nummer fabrikant 113020 18

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Groeven blank, fasen genitreerd.
Met aanslijping vorm C tot 3,9 mm, vorm S (speciaal) vanaf 4 mm.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 18mm

Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 18mm

op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 82,80
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 91,40
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 99,60
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 106,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 70,60
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 25,20
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Totale lengte L 123 mm 123 mm 123 mm 175 mm 123 mm 123 mm
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 Fabrieksnorm DIN 1897 DIN 1897
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS
Spaangroeflengte Lc 62 mm 62 mm 62 mm 77 mm 62 mm 62 mm
aanbevolen maximale boordiepte L2 35 mm 35 mm 35 mm 50 mm 35 mm 35 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen