{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002907 | |
Nummer fabrikant | 113020 11,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 11,8mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 41,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 34,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 58,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 48,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 45,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 37,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 52,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 40,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 34,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |