{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 11,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002051 | |
Nummer fabrikant | 113020 2,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 2,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar
€ 2,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 46 | 61 | 61 |
Nominale ⌀ DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 16 | 33 | 33 |
Schacht-⌀ Ds | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 11,7 | 28,7 | 28,7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |