{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 27,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002846 | |
Nummer fabrikant | 113020 10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 10,5mm
op aanvraag
Op voorraad
420 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
769 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 52,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 43,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 89 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |