{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 168 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031754 | |
Nummer fabrikant | 116360 10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA 10,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
465 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
543 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 52,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 43,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | blauw |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Morseconus | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |