{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 76,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031785 | |
Nummer fabrikant | 116360 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA 11,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 59,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 23,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 59,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 49,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 175 | 95 | 142 | 142 |
Nominale ⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 76,8 | 29,8 | 76,8 | 76,8 |