{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 11 | |
EAN/GTIN | 4045197031778 | |
Nummer fabrikant | 116360 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Totale lengte L | 175 | 95 | 142 | 142 | 142 |
Nominale ⌀ DC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,5 | 30,5 | 77,5 | 30,5 | 77,5 |