Spiraalboor HSS-E VA, ongecoat, ⌀ DC h8: 30,5mm

Artikelnummer: 116360 30,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 345
  • Type: RVS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 30,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 345
Type RVS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 134,3 mm
Spaangroeflengte Lc 180 mm
Totale lengte L 301 mm
Morseconus MK maat 3
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116360 30,5
EAN/GTIN 4045197032324
Nummer fabrikant 116360 30,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met versterkte kern.
Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-E VA, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 30,5mm

Spiraalboor HSS-E VA, ongecoat, ⌀ DC h8: 30,5mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 371,00
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 81,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 153,50
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 231,00
Totale lengte L 301 mm 301 mm 301 mm 301 mm
Nominale ⌀ DC 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm
Schacht Morseconus Morseconus Morseconus Morseconus
Tophoek 135 graden 118 graden 118 graden 120 graden
Type RVS N N N
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw. 0,25 mm/omw. 0,25 mm/omw. 0,28 mm/omw.
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen