{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 30,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 134,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 180 mm | |
Totale lengte L | 301 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029850 | |
Nummer fabrikant | 116320 30,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 30,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 153,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 231,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 134,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |