{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 30 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 130 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 175 mm | |
Totale lengte L | 296 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 30 | |
EAN/GTIN | 4045197029843 | |
Nummer fabrikant | 116320 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 135 graden | 130 graden | 118 graden | 120 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | RVS | H | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 112 mm | 230 mm | 175 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 185 mm | 130 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |