{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 92,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 212 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029454 | |
Nummer fabrikant | 116320 14,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 14,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 34,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 212 | 212 | 245 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Spaangroeflengte Lc | 114 | 114 | 147 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 92,3 | 92,3 | 125,3 |