{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 14 | |
EAN/GTIN | 4045197029430 | |
Nummer fabrikant | 116320 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
734 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 43,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 189 | 189 | 223 |
Nominale ⌀ DC | 14 | 14 | 14 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Morseconus MK maat | 1 | 1 | 1 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87 | 87 | 121 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |