{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 23,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 119,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 155 mm | |
Totale lengte L | 276 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029713 | |
Nummer fabrikant | 116320 23,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 23,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 78,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 276 | 276 | 276 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E |
Tophoek | 118 | 118 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morseconus MK maat | 3 | 3 | 3 |