{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 21 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 113,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 145 mm | |
Totale lengte L | 243 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 21 | |
EAN/GTIN | 4045197029652 | |
Nummer fabrikant | 116320 21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 21 mm
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 60,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 153,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 92,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 136,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Fabrieksnorm | DIN 341 | DIN 343 |
Type | N | N | RVS | H | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 145 | 145 | 145 | 87 | 184 | 145 |