{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 103 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 130 mm | |
Totale lengte L | 228 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 18 | |
EAN/GTIN | 4045197029584 | |
Nummer fabrikant | 116320 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 47,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 68,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 228 | 228 | 263 |
Nominale ⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 103 | 103 | 138 |