{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 60 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 145 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 235 mm | |
Totale lengte L | 422 mm | |
Morseconus MK maat | 5 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 60 | |
EAN/GTIN | 4045197955746 | |
Nummer fabrikant | 116320 60 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 60mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 559,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 825,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 60 mm | 60 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
Morseconus MK maat | 5 | 5 |
Spaangroeflengte Lc | 235 mm | 235 mm |