{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 40 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 140 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 200 mm | |
Totale lengte L | 349 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 40 | |
EAN/GTIN | 4045197029942 | |
Nummer fabrikant | 116320 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 449,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nominale ⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 200 | 200 | 277 | 200 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |