Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 40mm

Artikelnummer: 116700 40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 341
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 40 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 341
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 16-30 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 217 mm
Spaangroeflengte Lc 277 mm
Totale lengte L 426 mm
Morseconus MK maat 4
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,32 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116700 40
EAN/GTIN 4045197034618
Nummer fabrikant 116700 40

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De spiraallengte is ten opzichte van DIN 345 een boorbushoogte langer. Hierdoor wordt de effectieve boordiepte niet verminderd. Speciaal behandeld oppervlak, voor verbeterde spaanafvoer.
Met aanslijping vorm A.

Voordeel:

Voor het boren met boorbussen in de gereedschapsmakerij, machinebouw en bij serieproductie. Bijzonder belangrijk bij het aanboren op een oneffen, schuin of gewelfd vlak.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 40mm

Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 40mm

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 449,00
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 156,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 285,00
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Inwendige koeling nee nee nee nee
Schacht Morseconus Morseconus Morseconus Morseconus
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS
Type N N N N
Spaangroeflengte Lc 277 mm 200 mm 200 mm 200 mm
aanbevolen maximale boordiepte L2 217 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen