{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 32 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 200 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 248 mm | |
Totale lengte L | 397 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 32 | |
EAN/GTIN | 4045197034533 | |
Nummer fabrikant | 116700 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 92,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 158,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 311,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 216,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Type | N | N | N | RVS | N |
Spaangroeflengte Lc | 248 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,29 mm/omw. |