{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 116 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 134 mm | |
Totale lengte L | 215 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 12 | |
EAN/GTIN | 4045197034229 | |
Nummer fabrikant | 116700 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | rood | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norm | DIN 341 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |