{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 129,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 153 mm | |
Totale lengte L | 251 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034298 | |
Nummer fabrikant | 116700 15,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 15,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Spiraalhoek | 16-30 | 20-30 | 20-30 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 129,8 | 96,8 | 96,8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |