{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 45 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 230,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 298 mm | |
Totale lengte L | 447 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 45 | |
EAN/GTIN | 4045197034663 | |
Nummer fabrikant | 116700 45 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 45 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 576,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 389,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Morseconus MK maat | 4 | 4 | 4 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 230,5 | 142,5 | 142,5 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |