{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 115,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 134 mm | |
Totale lengte L | 215 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034236 | |
Nummer fabrikant | 116700 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 12,5mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 39,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | 0,11 mm/omw. | 0,11 mm/omw. |